ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10/16A FLAT BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Numero di prese Euro - 0
Numero di prese con standard francese - 0
Confezione
50 PZ
EAN
8013202381343
Codice prodotto
ARTRL.1114
Cod. produttore
RL.1114
Produttore
ART
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
4
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
1.4 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Trasparente:
no
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Contatti obliqui:
no
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no