AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006.N MULTIPR.UNIV.6 PRESE C/INT. NERA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006.N MULTIPR.UNIV.6 PRESE C/INT. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Forma del contenitore - Rettangolare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202983677

Codice prodotto

ARTRL.3006.N

Cod. produttore

RL.3006.N

Produttore

ART

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

0

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.4 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di prese multistandard universali:

6

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Protezione da sovracorrente:

no

Contatti obliqui:

Angolazione delle prese:

45°

Carico massimo:

3500 W

Multipresa in tecnopolimero • Cavo H05VV-F 3x1.0mm • Spina salvaspazio annegata 2P+T 16A • Prese universali schuko + bipasso 10/16 A inclinate a 45°, con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF • Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20