AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.31 AVVOLGICAVO AUTOMATICO 11M CAVO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.31 AVVOLGICAVO AUTOMATICO 11M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202382005

Codice prodotto

ARTRL.31

Cod. produttore

RL.31

Produttore

ART

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

11 m

Numero di prese bipasso:

1

Avvolgimento automatico:

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Con arresto:

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo automatico "compatto", con blocco automatico, corpo in materiale plastico, staffa di fissaggio orientabile, sino a 320°, completo di cavo in PVC tipo H05VV-F 3x1.5mmq nero.Lunghezza: 11m (9+2).Con spina 2P+T 16A e presa italiana 2P+T 10/16Abipasso 250V.Disgiuntore termico di protezione con segnalatore e riarmo manuale.Approvato GS CE.