AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9022.B SPINA MOBILE SCHUKO 16A BIANCA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9022.B SPINA MOBILE SCHUKO 16A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202984032

Codice prodotto

ARTRL.9022.B

Cod. produttore

RL.9022.B

Produttore

ART

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Spina schuko 16A in policarbonato bianca, spinotti in ottone nichelato, con terra lateralefermacavo con viti.