AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9112.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 10A NERA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9112.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 10A NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Ad angolo retto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202982373

Codice prodotto

ARTRL.9112.N

Cod. produttore

RL.9112.N

Produttore

ART

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina mobile piatta 2P+T 10A 250V, corpo in policarbonato, spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore Nero.