ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.V.24 SPIA VERDE V.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8013202582009
Codice prodotto
ARTS.2233.0.V.24
Cod. produttore
S.2233.0.V.24
Produttore
ART
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Alto