AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.R.110 SPIA ROSSA V.110

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.R.110 SPIA ROSSA V.110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 110...110 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202585901

Codice prodotto

ARTS.2243.R.110

Cod. produttore

S.2243.R.110

Produttore

ART

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

110...110 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Segnalatore luminoso. Con riflettore cromato. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma bassa. 110 V. Attacco: a filo. Colore: Rosso.