ARTELETA INTERNATION - ARTSF.10.6 LAMPADA G11X23 E10 V.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Base - E10
Colore - Neutro
Forma della lampada - Altri
Lunghezza complessiva - 24 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013202531731
Codice prodotto
ARTSF.10.6
Cod. produttore
SF.10.6
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Base:
E10
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
24 mm
Diametro:
11 mm
Corrente nominale:
330 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



