ARTELETA INTERNATION - ARTSFL6.WW LAMPADA SATINATA LED E27 6W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975955
Codice prodotto
ARTSFL6.WW
Cod. produttore
SFL6.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm


