AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSFS14.WW LAMPADA SAT.LED SFERA E14 3W B.CALD

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSFS14.WW LAMPADA SAT.LED SFERA E14 3W B.CALD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202976068

Codice prodotto

ARTSFS14.WW

Cod. produttore

SFS14.WW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

75 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Filed è l’innovativo sistema d’illuminazione led, il più simile alla tradizionale lampadina con il filamento in tungsteno. Filed consente di sfruttare la tecnologia led, quindi bassi consumi, lunga durata, assenza di produzione di raggi UV, abbinandola al design classico della lampadina tradizionale. Filed garantisce una diffusione della luce a 360° adattandosi perfettamente a qualsiasi apparecchio d’illuminazione, anche i più vintage e quelli decorativi. Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all'interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Virola con finitura nichelata. Vita media: superiore alle 20.000 ore. Angolo di diffusione: 360°. Tonalità di luce: 3.000°K.Indice resa cromatica: (CRI)>85. Lampada : LED 3W 320Lm E14 3000K.