AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSG448.WW LAMPADA G4 48 LED 12V 3W B.CALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG448.WW LAMPADA G4 48 LED 12V 3W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 170...170 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202975368

Codice prodotto

ARTSG448.WW

Cod. produttore

SG448.WW

Produttore

ART

Base:

G4

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

170...170 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

38 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

12 mm

BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 48.