ARTELETA INTERNATION - ARTSG457.WW LAMPADA G4 57 LED 3W BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 180...180 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 42 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975344
Codice prodotto
ARTSG457.WW
Cod. produttore
SG457.WW
Produttore
ART
Base:
G4
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
180...180 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
42 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
16 mm


