AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSG965.D LAMPADA LED G9 5W BIANCO DIURNO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG965.D LAMPADA LED G9 5W BIANCO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Lunghezza - 54 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202978215

Codice prodotto

ARTSG965.D

Cod. produttore

SG965.D

Produttore

ART

Base:

G9

Potenza della lampada:

5...5 W

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina led attacco G9 omnidirezionale 5W. Lampadina led con bulbo in policarbonato. Base ceramica. Diffusione della luce a 360°. 51 led (48 led laterali + 3 led frontali). Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 90 lm/w. Vita media: > 30.000 ore. Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno. Dimensioni: 17x54 mm. Adatte per la sostituzione delle tradizionali lampadine alogene. Funzionanti a tensione di rete 230V. Bianco Diurno.