AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB710 ALIMENTATORE SLIM 12V 100W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB710 ALIMENTATORE SLIM 12V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 16.8 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202095509

Codice prodotto

ARTSLB710

Cod. produttore

SLB710

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

16.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

62 mm

Lunghezza:

178 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate . Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz.Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. 100W.