ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.WW LAMP.LED 10W C/CREPUSCOLARE B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202974156
Codice prodotto
ARTSPL10.WW
Cod. produttore
SPL10.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
125 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


