AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTD.1806 DIFFUSORE L=2M TRASPAR. X PA.1806

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTD.1806 DIFFUSORE L=2M TRASPAR. X PA.1806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202123844

Codice prodotto

ARTTD.1806

Cod. produttore

TD.1806

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore L = 2 m, in policarbonato trasparente per PA. 1806