AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTD.285 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.285

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTD.285 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202867106

Codice prodotto

ARTTD.285

Cod. produttore

TD.285

Produttore

ART

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore L=2m, in policarbonato trasparente.