ARTELETA INTERNATION - ARTTDO.283 DIFFUSORE L=2M OPALE X PA.283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013202867465
Codice prodotto
ARTTDO.283
Cod. produttore
TDO.283
Produttore
ART
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore L=2m, in policarbonato opale per PA.283.


