AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.XW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. XCAL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 275...275 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202873916

Codice prodotto

ARTTF.616.XW

Cod. produttore

TF.616.XW

Produttore

ART

Base:

Altri

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

275...275 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Colore:

Bianco

Diametro:

49.5 mm

Denominazione lampada:

MR16

Grado di protezione (IP):

IP20

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Assorbimento: 6 W. Flusso luminoso: 1.000 lux. Attacco: MR-16. Per il funzionamento con trasformatore. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.