ARTELETA INTERNATION - ARTTF.627 TURBOFAN 3X2W E27 230V B. FREDDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 7000...7000 K
Lunghezza - 76 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202873572
Codice prodotto
ARTTF.627
Cod. produttore
TF.627
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
7000...7000 K
Lunghezza:
76 mm
Forma della lampada:
Altri
Diametro:
49.5 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: E27. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20


