ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente
Tensione nominale - 230...230 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8013202664064
Codice prodotto
ARTTL.3001
Cod. produttore
TL.3001
Produttore
ART
Lampada:
Lampada fluorescente
Tensione nominale:
230...230 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
210 mm
Lampada fluorescente multiuso, in ABS. È nata come lampada da parete per montaggio fisso o da appendere. Uno speciale supporto regolabile permette di usarla come lampada da tavolo. Completa di cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina. Lunghezza del cavo circa 170 cm. Interruttore a bilanciere ON/OFF. Corredata di gancio da appendere, supporto da parete e supporto da tavolo regolabile. Lampada: PL9W non sostituibile. Durata della lampada 6000 ore. Dimensioni: 60 x 210 x 25 mm 9W. Ballast elettronico. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Colore: bianco.