AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTPR2 STAND A TREPPIEDE PER FARI LED

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTPR2 STAND A TREPPIEDE PER FARI LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Treppiede

  • Colore - Nero

  • Altezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202708201

Codice prodotto

ARTTPR2

Cod. produttore

TPR2

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Treppiede

Colore:

Nero

Altezza:

1500 mm

Robusto e stabile stand a trepiede. Composto di uno stelo verticale a 3 sezioni telescopiche e di 3 piedi per una perfetta bilanciatura e stabilità Sul braccio orizzontale orientabile sono previsti i fori e le viti per il fissaggio dei fari. Predisposto per alloggiare fino a 2 fari led della serie PLUTON o FLATSPOT, sino a 50W di potenza, fino a 2 fari led della serie TITAN e JUNO sino a 30W. Completo di scatola elettrica di derivazione e di cavo d’alimentazione H05RNF 3x1 mm2, L= 3 m con spina schuko IP44. Altezza totale: 150 cm. Peso: 2,5 kg.