AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTVNL30.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 8W X.CALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTVNL30.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 8W X.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 750...750 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202876740

Codice prodotto

ARTVNL30.XW

Cod. produttore

VNL30.XW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

750...750 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

300 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade Filamento LED tubolare lunga 8W E27 230V 750Lm bianco extracaldo 2.200°K 360°. Ideali per creare una calda atmosfera. Bulbo interamente in vetro brunito. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione IP20, per uso all’interno.