AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0123020A MELAMPO TERRA BRONZO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1630 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768194982

Codice prodotto

ARM0123020A

Cod. produttore

0123020A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1630 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

2

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in tre diverse posizioni.