AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0762030A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1480 mm

  • Con lampada -

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di sorgenti luminose - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078205857

Codice prodotto

ARM0762030A

Cod. produttore

0762030A

Produttore

ARM

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1480 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

1030 mm

Tolomeo Mega terra - LED - Nero - Dimmer. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 2013. MATERIALI: Alluminio lucidato, tessuto e materiale plastico/metallico. DESCRIZIONE: Base in alluminio lucidato nero; struttura a bracci mobili in alluminio lucidato nero; diffusore in tessuto nero supportato da materiale plastico/metallico; snodi in alluminio brillantato. Diffusore orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. Con dimmer su cavo cod 0762030A. Diffusore disponibile in tre dimensioni.