ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0779010A TOLOMEO MEGA BASE+ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1480 mm
Con lampada - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022624696
Codice prodotto
ARM0779010A
Cod. produttore
0779010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1480 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Materiale del diffusore:
Tessuto
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
420 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
1130 mm


