ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1045110A CASTORE SOSPENSIONE 140 -E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 296 lm
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E14
Diametro - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075996864
Codice prodotto
ARM1045110A
Cod. produttore
1045110A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
296 lm
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E14
Diametro:
140 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



