ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1053010A CASTORE SOSPENSIONE 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Diametro - 250 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022550018
Codice prodotto
ARM1053010A
Cod. produttore
1053010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Diametro:
250 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
720...2220 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


