ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1104010A YANZI S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 841 lm
Colore del corpo - Ottone
Lunghezza - 1564 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077413161
Codice prodotto
ARM1104010A
Cod. produttore
1104010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
841 lm
Colore del corpo:
Ottone
Lunghezza:
1564 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Lunghezza della sospensione:
1043...1043 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
310 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
1043 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
7.8...7.8 W
Indice di resa cromatica:
90-100



