ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1124020A CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Diametro - 550 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070261813
Codice prodotto
ARM1124020A
Cod. produttore
1124020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Diametro:
550 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



