AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1180010A CABILDO LED F BCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2457 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1830 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071918754

Codice prodotto

ARM1180010A

Cod. produttore

1180010A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2457 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1830 mm

Con lampada:

Materiale:

Acciaio

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

410 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Base e stelo in acciaio; corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. Lampadina inclusa. Con regolatore d'intensità luminosa. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 44 W. Flusso Luminoso (lm): 2457 lm. Temperatura Colore (K): 3000. Emissione: Indiretta Diffusa. Colore: Bianco.