ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1239010A PIRCE ALO S BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - R7s
Lunghezza - 940 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072094938
Codice prodotto
ARM1239010A
Cod. produttore
1239010A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
R7s
Lunghezza:
940 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
0...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
970 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
280 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no