AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1276010A NH S3 14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 772 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E14

  • Lunghezza - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075846466

Codice prodotto

ARM1276010A

Cod. produttore

1276010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

772 lm

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E14

Lunghezza:

550 mm

Diametro:

137 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

322 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Con nh continua la ricerca sull’interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. È una reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Apre a una gestualità intuitiva, che richiama l’uso delle lanterne, e alla libertà nella creazione di infiniti paesaggi di luce. È un elemento essenziale e trasversale che con semplicità e poesia si presta a illuminare diversi contesti. L’elemento di base della lampada da tavolo nh, una sfera in vetro soffiato bianco con un anello in ottone spazzolato, si evolve con strutture che lo sostengono e si compongono per portare la luce nello spazio. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile. 5W. E14. 3000K