ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1367110A MERCURY LED S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4576 lm
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 1100 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078858718
Codice prodotto
ARM1367110A
Cod. produttore
1367110A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4576 lm
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
1100 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
600 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



