AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1504010A COSMIC LEAF TERRA ALO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altri

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1920 mm

  • Con lampada -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071802718

Codice prodotto

ARM1504010A

Cod. produttore

1504010A

Produttore

ARM

Portalampada:

Altri

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Altezza / Profondità:

1920 mm

Con lampada:

Materiale:

Acciaio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Cromo

Sorgenti luminose orientabili:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

380 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Si presenta come una foglia digitale proveniente da un altro Mondo, ricoperta di squame come un rettile o un insetto che raccoglie luce e ombra sul suo corpo per sedurre la compagna.” Materiali: struttura in acciaio cromato; corpo lampada-diffusore in metacrilato trasparente texturizzato; corpo illuminante in metallo verniciato. Attacco: G53