AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1698010A IN-EI MINOMUSHI F

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1745 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 2100 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072887974

Codice prodotto

ARM1698010A

Cod. produttore

1698010A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1745 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2100 mm

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

580 mm

Minomushi Terra. Materiale: PET, metacrilato, acciaio, policarbonato. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 28W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 1745lm.