AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1734W20A DEMETRA T CORPO 2700K BCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1300 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072977149

Codice prodotto

ARM1734W20A

Cod. produttore

1734W20A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

360 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1300 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

III

Demetra Reading Floor LED 2700K bianco - Corpo lampada. Materiali: corpo della lampada in pressofusione di allumino verniciato; bracci e snodi in alluminio con finitura verniciata; base in acciaio con copribase verniciato. Demetra lettura MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l’accensione dell’apparecchio a seconda della vicinanza dell’utente. Colore: Bianco. Categoria: LED COB. Watt: 8W. Flusso Luminoso (lm): 360lm. CCT: 2700K. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.