AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246310 NUR MINI LED S ANOD

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246310 NUR MINI LED S ANOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2440 lm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro - 285 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079226059

Codice prodotto

ARMA246310

Cod. produttore

A246310

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2440 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro:

285 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

1715...1715 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

360 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione con sorgente LED 25W 2440lm 2700K corpo in alluminio anodizzato, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato.Lampadina inclusa. Con telecomando. Disponibile come accessorio un filtro colorato.