ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAE40004 A.SHARPING COVERS 1184 2X4 BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 52 °
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076616648
Codice prodotto
ARMAE40004
Cod. produttore
AE40004
Produttore
ARM
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
52 °
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1184 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


