AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG07501 SMARTOFFICE SOSP.D+I.2247 81W 930 DRK DM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8663 lm

  • Max prestazioni del sistema - 81 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 2196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072494448

Codice prodotto

ARMAG07501

Cod. produttore

AG07501

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8663 lm

Max prestazioni del sistema:

81 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

2196 mm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Brillantato

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

90 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Smart Office - 2247mm 3000K DALI Bianco. Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. Colore: Bianco. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 81W. Temperatura Colore (K): 3000K. Watt: 76W. Flusso Luminoso (lm): 8663lm. CCT: 3000K. Efficiency: 76%. Efficacy: 113.98lm/W. CRI: 80. Dimmable Typology: Dali.