ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1907160K002 PARABOLA 80 S 60° 3000K AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078580770
Codice prodotto
ARMNL1907160K002
Cod. produttore
NL1907160K002
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
903 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
88 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
62 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
75 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
65 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no