ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL76490 LINEALED CARRABILE 100 RGB ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Altezza/profondità di installazione - 78 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LineaLed Carrabile RGB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076163043
Codice prodotto
ARMNL76490
Cod. produttore
NL76490
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
78 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
47.5 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
5000 kg
Lunghezza:
978 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



