ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083500 NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nuda incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075521875
Codice prodotto
ARMT083500
Cod. produttore
T083500
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
180 mm