AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0455020A LOGICO SOSPEN.MULT.IN LINEA INC SETA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022862067

Codice prodotto

ARM0455020A

Cod. produttore

0455020A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

31 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione composta da 3 elementi in linea. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.