ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1135020A CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1780 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7449079728638
Codice prodotto
ARM1135020A
Cod. produttore
1135020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1780 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
4
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Grigio
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
550 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II



