AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1136020A CHOOSE TER.INC 2X75W RIVEST.PERG.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1400 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768442489

Codice prodotto

ARM1136020A

Cod. produttore

1136020A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1400 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Grigio

Sorgenti luminose orientabili:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

358 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Base in zama; struttura in metallo verniciato; diffusore orientabile in materiale termoformatoaccoppiato a un foglio di polipropilene serigrafato rosso o da carta pergamena.