ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1623020A COPERNICO LED S NRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 1040 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449074789986
Codice prodotto
ARM1623020A
Cod. produttore
1623020A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
1040 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
384
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
410 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
2000 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no