ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1753020A LA PETITE F BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 676 lm
Portalampada - E27
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073240808
Codice prodotto
ARM1753020A
Cod. produttore
1753020A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
676 lm
Portalampada:
E27
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1600 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I



