ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1833030A ATHENA LED F NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3038 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1780 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070609714
Codice prodotto
ARM1833030A
Cod. produttore
1833030A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3038 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1780 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II



