ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1994010APP DISCOVERY VERTICAL 140 - APP COMPATIBLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4500 lm
Colore del corpo - Alluminio
Diametro - 1400 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077546838
Codice prodotto
ARM1994010APP
Cod. produttore
1994010APP
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4500 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Diametro:
1400 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza della sospensione:
40...2800 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
89...89 W
Indice di resa cromatica:
90-100



